Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark 810x520mm TII84B10FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionsfeld autark 810x520mm TII84B10FZ
Artikel-Nr.:
     262-I356B23
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949598127
EAN/GTIN:
     7333394023175
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld aeg induktion
Induktionsfeld autark 810x520mm TII84B10FZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
810 mm mm
Einbaubreite:
750 - 750 mm mm
Einbauhöhe:
490 mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Elektroanschlusswert:
7350 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
44 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Rahmenausführung:
rahmenlos
Tiefe:
520 mm mm
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, induktionskochfeld aeg, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
Frei Haus
ab € 951,78*
€ 1.064,07*
Frei Haus
ab € 1.014,47*
€ 1.130,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.033,21*
€ 1.150,93*
Frei Haus
ab € 1.042,65*
€ 1.153,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,07*
€ 1.266,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,06*
€ 1.243,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,45*
€ 1.176,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,95*
€ 1.153,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,78*
€ 1.132,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.