Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld Indukt. SaphirMatt,Ecoline TII84B10FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Autark-Kochfeld Indukt. SaphirMatt,Ecoline TII84B10FZ
Artikel-Nr.:
     3517K-59993268
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     949 598 127
EAN/GTIN:
     7333394023175
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld aeg induktion

EB-Autark-Kochfeld Indukt. SaphirMatt,Ecoline TII84B10FZ

Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen, Beheizungsart: Induktion, SenseBoil®-Kochfeld - Automatische Temperaturregelung zum Aufkochen von Wasser, EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte, Made in Germany, SenseBoil® Sensor erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert dann automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Elektroanschlusswert:
7350 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
810 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 951,78*
€ 1.064,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.014,47*
€ 1.130,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.033,21*
€ 1.150,93*
Frei Haus
ab € 1.042,65*
€ 1.153,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,10*
€ 1.344,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.109,42*
€ 1.320,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,46*
€ 1.251,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,96*
€ 1.228,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,47*
€ 1.207,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.