Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufschlauchverlängerung 110962 1,5m Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablaufschlauchverlängerung 110962 1,5m Xavax
Ablaufschlauchverlängerung 110962 1,5m Xavax
Artikel-Nr.:
     6012B-59551827
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110962
EAN/GTIN:
     4047443009210
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch

Ablaufschlauchverlängerung 110962 1,5m Xavax

Ablaufschlauch-Verlängerung, hohe Druckfestigkeit (Zerdrückfestigkeit), hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Anschluss: 2x gerade, Außendurchmesser: 20 mm, Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Mit Griff:
nein
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 9,18*
€ 5,00*
ab € 6,68*
€ 9,19*
4 Tage
1155
€ 4,99*
ab € 6,75*
€ 9,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,58*
€ 10,32*
€ 3,50*
ab € 17,44*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 10,84*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,53*
Ähnlich
xavax
00110956
ab € 8,30*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 7,93*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,65*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,81*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,80*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,02*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,63*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,40*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,97*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,23*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,68*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,70*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.