Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufschlauchverlängerung 110962 1,5m Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablaufschlauchverlängerung 110962 1,5m Xavax
Ablaufschlauchverlängerung 110962 1,5m Xavax
Artikel-Nr.:
     3517K-59551827
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110962
EAN/GTIN:
     4047443009210
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Ablaufschlauchverlängerung 110962 1,5m Xavax

Ablaufschlauch-Verlängerung, hohe Druckfestigkeit (Zerdrückfestigkeit), hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Anschluss: 2x gerade, Außendurchmesser: 20 mm, Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Mit Griff:
nein
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,83*
€ 9,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 9,35*
€ 3,90*
ab € 7,74*
€ 10,43*
€ 3,50*
ab € 17,23*
€ 22,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.