Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 2tlg. 156-04097(250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm, schwarz / blau
Artikel-Nr.:
     6012B-59267237
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-04097
EAN/GTIN:
     4031026713182
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Befestigungssockel

Befestigungsbinder 2tlg. 156-04097(250)

2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
140 mm
Banddicke:
2,85 mm
Max. Bündeldurchmesser:
25,4 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,6772*
€ 0,8372*
250
Frei Haus
ab € 0,678*
€ 0,838*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 0,7054*
€ 0,8754*
250
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,92*
250
Frei Haus
ab € 0,90392*
€ 1,14124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,8754*
€ 1,04173
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7054*
€ 0,83943
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 218,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-80130
ab € 657,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.