Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Befestigungssockel Schwarz auf Blau 140mm x 9,5 mm, für 25.4mm → 9.5mm Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765354
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-04097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Befestigungssockel
Farbe = Schwarz auf Blau
Kabelbinderbreite Akzeptanz = 9.5mm
Länge = 140mm
Breite = 9,5 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser = 25.4mm
Selbstklebend = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz auf Blau
Kabelbinderbreite Akzeptanz:
9.5mm
Länge:
140mm
Breite:
9,5 mm
Befestigungs-Lochdurchmesser:
25.4mm
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, 2765354, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, HellermannTyton, 15604097, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,6872*
€ 0,8572*
250
Frei Haus
ab € 0,688*
€ 0,858*
250
Frei Haus
ab € 0,7154*
€ 0,8754*
250
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 0,92*
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,91392*
€ 1,14124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,14124*
€ 1,35808
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,11392*
€ 1,32556
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91392*
€ 1,08756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 285,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-80130
ab € 661,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.