Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Polyamid, hitzestabilisiert, (L x B) 140 x 12.7 mm, Bündel-Ø 5 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, Polyamid, hitzestabilisiert, (L x B) 140 x 12.7 mm, Bündel-Ø 5 bis
Kabelbinder, Polyamid, hitzestabilisiert, (L x B) 140 x 12.7 mm, Bündel-Ø 5 bis
Kabelbinder, Polyamid, hitzestabilisiert, (L x B) 140 x 12.7 mm, Bündel-Ø 5 bis
Kabelbinder, Polyamid, hitzestabilisiert, (L x B) 140 x 12.7 mm, Bündel-Ø 5 bis
Artikel-Nr.:
     4502-12H3803
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-04097
EAN/GTIN:
     4031026657103
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Befestigungssockel
Kabelbinder, 156-04097, HellermannTyton Softgrip-Halterungen sind speziell für die Verwendung mit Softgrip-Bindern konzipiert. Die vielseitigen Kombinationen bieten eine Vielzahl von flexiblen Befestigungsmöglichkeiten für Flüssigkeitsmanagement-/Kühlsysteme in Fahrzeugen. Es handelt sich um eine einzigartige, halbindividuelle Teilelösung, die Zeit, Geld und Entwicklungsaufwand spart. Im Falle einer Wartung kann der Kabelbinder mit einem Schraubendreher leicht entfernt werden. Es muss dann nur der Kabelbinder und nicht das gesamte Befestigungselement ausgetauscht werden. Features * Softgrip-Kabelbinder gewährleisten einen hohen Schutz der empfindlichen Kabelbäume und Schläuche des Flüssigkeitssystems * Weiche TPE-Innenschicht hemmt seitliche Bewegungen des Bündels, insbesondere bei glatten Schläuchen * Die Vorverriegelung hält den Kabelbinder in Position, bevor er gespannt wird * Mit Spreizanker für Rundlöcher 6,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
12.7 mm
Dicke:
2.85 mm
Farbe:
schwarz/blau
Länge:
140 mm
Material:
Polyamid, hitzestabilisiert
max. Bündeldurchmesser:
25.4 mm
min. Bündeldurchmesser:
5 mm
min.Haltekraft:
445 N
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,6872*
€ 0,8572*
250
Frei Haus
ab € 0,688*
€ 0,858*
250
Frei Haus
ab € 0,7154*
€ 0,8854*
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,14*
250
Frei Haus
ab € 0,91392*
€ 1,15124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-80130
ab € 660,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.