Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor LMS111-10100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58964134
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1041114
EAN/GTIN:
     4047084171215
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sick sicherheits-laserscanner
sicherheits laserscanner

2D-LiDAR-Sensor LMS111-10100

2D-LiDAR-Sensoren, LMS1xx, LMS111-10100, Arbeitsbereich: 0,5 m ... 20 m, Öffnungswinkel: 270°, Schutzart: IP67, Farbe: Grau (RAL 7032), Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Anschlussart: 1 x M12-Rundsteckverbinder, Scanfrequenz: 25 Hz50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
162 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
20 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.677,32*
€ 4.756,48*
Frei Haus
ab € 4.538,57*
€ 4.761,53*
Frei Haus
ab € 5.254,29*
€ 5.333,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.294,74*
€ 5.386,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.386,37*
€ 6.409,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.370,54*
€ 6.390,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.323,04*
€ 6.334,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.307,21*
€ 6.315,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.294,74*
€ 6.300,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.