Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor LMS111-10100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58964134
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1041114
EAN/GTIN:
     4047084171215

2D-LiDAR-Sensor LMS111-10100

2D-LiDAR-Sensoren, LMS1xx, LMS111-10100, Arbeitsbereich: 0,5 m ... 20 m, Öffnungswinkel: 270°, Schutzart: IP67, Farbe: Grau (RAL 7032), Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Anschlussart: 1 x M12-Rundsteckverbinder, Scanfrequenz: 25 Hz50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
162 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
20 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.115,32*
€ 6.361,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.122,44*
€ 6.362,44*
Frei Haus
ab € 6.173,83*
€ 6.423,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.361,53*
€ 7.570,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.322,51*
€ 7.523,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.177,65*
€ 7.351,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.121,53*
€ 7.284,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.115,32*
€ 7.277,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.