Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte 35W st 7511-320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte 35W st 7511-320
Wandleuchte 35W st 7511-320
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-58753922
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7511-320
EAN/GTIN:
     7318307511321
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte 35W st 7511-320

Gehäuse galvanisierter Stahl, mit Reflektor
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 27,49*
€ 27,49*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 27,11*
€ 33,79*
1
€ 8,50*
ab € 24,94*
€ 33,87*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,12*
€ 34,24*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 28,80*
€ 39,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-320
ab € 16,93*
Ähnlich
Konstsmide
7512-320
ab € 39,44*
Ähnlich
Konstsmide
7515-320
ab € 29,23*
Ähnlich
Konstsmide
7516-320
ab € 46,59*
Ähnlich
Konstsmide
7517-320
ab € 40,12*
Ähnlich
Smartwares
10.045.49
ab € 6,68*
Ähnlich
Smartwares
OOL-50019
ab € 16,02*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,08*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.