Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandstrahler MODENA, mit Reflektor für indirekten Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außen-Wandstrahler MODENA, mit Reflektor für indirekten Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA, mit Reflektor für indirekten Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA, mit Reflektor für indirekten Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Außen-Wandstrahler MODENA, mit Reflektor für indirekten Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     440-KON-7511-320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7511-320
EAN/GTIN:
     7318307511321
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandstrahler MODENA, mit Reflektor für indirekten Lichtanteil, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar

  • Marke: Konstsmide
  • Farbe: Stahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Acrylglas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 20000
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: KON-7511-320
  • Größe: B∕ H∕ T: 9∕ 13,5∕ 14,5 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: transparent
  • Material: Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 27,49*
€ 27,49*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 27,18*
€ 33,60*
1
€ 8,50*
ab € 24,75*
€ 34,35*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,23*
€ 34,76*
1
€ 5,46*
ab € 25,42*
€ 35,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7325-320
ab € 16,92*
Ähnlich
Konstsmide
7512-320
ab € 39,34*
Ähnlich
Konstsmide
7515-320
ab € 29,24*
Ähnlich
Konstsmide
7516-320
ab € 46,96*
Ähnlich
Konstsmide
7517-320
ab € 39,93*
Ähnlich
Smartwares
10.045.49
ab € 6,65*
Ähnlich
Smartwares
OOL-50019
ab € 16,01*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP10D9109A
ab € 12,08*
Ähnlich
TRIO Leuchten
224060142
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.