Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aussenleuchte FILOS 42 L50 VARIO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Aussenleuchte FILOS 42 L50 VARIO M
LED-Aussenleuchte FILOS 42 L50 VARIO M
Artikel-Nr.:
     6012B-58701938
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     420020001
EAN/GTIN:
     4041254326290
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Aussenleuchte FILOS 42 L50 VARIO M

LED-Außenleuchte, FILOS, 9 W, 35 W, 1210 lm, 5350 lm, SKI, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -40 °C/+45 °C, L80>100000 h (@ Ta max), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4310), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, RAL 7035, variabel einstellbarer Lichtstrom (Min/Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254326290.LED-Außenleuchte FILOS VARIO mit variabel einstellbarem Lichtstrom.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 192,62*
€ 226,73*
€ 5,95*
ab € 193,34*
€ 226,76*
2 Tage
80
€ 4,95*
ab € 194,68*
€ 228,07*
Frei Haus
ab € 197,35*
€ 230,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 203,03*
€ 237,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,21*
€ 281,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUCH Leuchten
487000504
ab € 57,07*
Zubehör
SCHUCH Leuchten
420019003
ab € 58,62*
Zubehör
k.A.
487000002
ab € 42,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.