| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58568703 Herst.-Nr.: C40H42D400 EAN/GTIN: 3606482002852 |
| |
|
| | |
| Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400H mit C40H42D400 Bei diesem ComPacT NSX400H handelt es sich um einen kompletten 4P 4d Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung von Platz und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 70 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 70 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 100..400 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 216..4000 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 4800 A | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.261,02* | € 1.386,01* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.286,18* | € 1.409,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.450,32* | € 1.577,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.478,08* | € 1.611,69* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.499,92* | € 1.641,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|