| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58068546 Herst.-Nr.: 103049 EAN/GTIN: 4015081028887 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3polig 18A Kurzschlusssch. NZMH2-S18-CNA Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 90..162 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | nein | Auslösetechnik: | magnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 18 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 4 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,61* | € 376,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,72* | € 378,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 333,91* | € 391,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,54* | € 395,42* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 345,91* | € 404,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|