| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57057053 Herst.-Nr.: 57386 EAN/GTIN: 4034451573864 |
| |
|
| | |
| LED-Golf Ball 48x85mm E27 240V RGB Kunst. 57386 Die spezielle Form sorgt für große Lichtabgabe, widerstandsfähiges bruchsiches Gehäuse aus Polycarbonat, die konische Sockel-Form passt sich besonders gut Dichtungsringen verschiedener, marktüblicher Fassungen an - für den Innen- sowie Außenbereich geeignet Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Nennstrom: | 6 mA | Nennspannung: | 240 V | Lampenleistung: | 1 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 25 lm | Lampenlichtausbeute: | 25 lm/W | Lampenform: | Kugel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 1 watt, led e27, rgb leuchtmittel e 27, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,84* | € 11,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,85* | € 11,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,87* | € 11,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,90* | € 12,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,16* | € 13,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|