| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-590527 Herst.-Nr.: 57386 EAN/GTIN: 4034451573864 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. LED-Golf Ball 12 LED 48x85mm 57386 Nennspannung 220 ... 240V, Lampenleistung 1,5W, Lichtstrom 25lm, Lampenform Tropfen, Ausführung Glas/Abdeckung matt, Sockel E27, Farbe mehrfarbig, Lichtfarbe Kategorie nicht zutreffend, Farbe steuerbar (RGB), Schutzart (IP) IP44, Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Lampenleistung: | 1.5 W | Lichtstrom: | 25 lm | Lampenform: | Tropfen | Ausführung Glas/Abdeckung: | matt | Sockel: | E27 | Farbe: | mehrfarbig | Lichtfarbe Kategorie: | nicht zutreffend | Farbe steuerbar (RGB): | Ja | Dimmbar: | Nein | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 1 watt, led e27, rgb leuchtmittel e 27, Kugellampen Form, LED, LED Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, Lampe, Leuchtmittel, Multi LED |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 6,90* | € 9,99* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,80* | € 11,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,84* | € 11,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,13* | € 13,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,83* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|