Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 1W gn 25lm mattiert 300° AC Ø48x85mm 240V 57383


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E930B76
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57383
EAN/GTIN:
     4034451573833
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Kugellampe E27 1W gn 25lm mattiert 300° AC Ø48x85mm 240V 57383
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
48 mm mm
Farbe:
grün
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1.5 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
25 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtstrom:
25 - 25 lm
Länge:
85 mm
Nennspannung:
240 - 240 V V
Nennstrom:
6 - 6 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,99*
€ 10,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 10,23*
€ 3,90*
ab € 7,91*
€ 11,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,17*
€ 11,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57380
ab € 7,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57381
ab € 7,68*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57385
ab € 6,19*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57382
ab € 6,78*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57386
ab € 7,83*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
57384
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.