| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56876172 Herst.-Nr.: 18412245 EAN/GTIN: 8711500184122 |
| |
|
| | |
| Entladungslampe E40 SON-T 1000W SON-T ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit klarem Außenkolben für eine zuverlässige Außenbeleuchtung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Sockel: | E40 | Lichtstrom: | 130000 lm | Lampenleistung: | 960 W | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Farbwiedergabeindex CRI: | 20-39 | Farbtemperatur: | 2000 K | Lampenlichtausbeute: | 130 lm/W | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 84,49* | € 104,99* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 90,4375* | € 112,0975* | | | | Lager 6012 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 91,3375* | € 113,2175* | | | | | | 27 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 96,32* | € 119,32* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 102,04* | € 127,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 452,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|