Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 19265315 Metall-Halogen-Lampe 53 W 2000 K 4400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 19265315 Metall-Halogen-Lampe 53 W 2000 K 4400 lm
Philips 19265315 Metall-Halogen-Lampe 53 W 2000 K 4400 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27046538
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     19265315
EAN/GTIN:
     8711500192653
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIATechnologie
für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
53 W
Farbtemperatur
2000 K
Lichtleistung
4400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Glühlampenform
Rohrförmig
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Quecksilbergehalt
12 mg
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Höhe
156 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
17988315
ab € 21,22*
Ähnlich
Philips
19230115
ab € 9,22*
Ähnlich
Philips
19229515
ab € 10,62*
Ähnlich
Philips
17987615
ab € 11,85*
Ähnlich
Philips
19266015
ab € 7,49*
Ähnlich
Philips
19227115
ab € 5,96*
Ähnlich
Philips
18412245
ab € 84,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.