Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER SON-T PIA Plus Natriumlampe 250 W E40 33000 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER SON-T PIA Plus Natriumlampe 250 W E40 33000 lm 2000 K
Philips MASTER SON-T PIA Plus Natriumlampe 250 W E40 33000 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27050858
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17987615
EAN/GTIN:
     8711500179876
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
MASTER SON-T PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-
Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Merkmale
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20500 h
Leistungen
Lampenleistung
250 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
33000 lm
Farbtemperatur
2000 K
Lampenlebensdauer
20500 h
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
19265315
ab € 8,60*
Ähnlich
Philips
17988315
ab € 21,28*
Ähnlich
Philips
19230115
ab € 9,27*
Ähnlich
Philips
19229515
ab € 10,64*
Ähnlich
Philips
19266015
ab € 7,50*
Ähnlich
Philips
19227115
ab € 5,96*
Ähnlich
Philips
18412245
ab € 84,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.