Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 9V Block E 200mAh einz Ansmann 131989


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann 200mAh maxE Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 200mAh maxE Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     6012B-56773922
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     131989
EAN/GTIN:
     4013674353415
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku

Akku 9V Block E 200mAh einz Ansmann 131989

Als preiswerten Einstieg bietet Ansmann Akkus mit geringeren Kapazitäten an. Sie sind ideal für "
normale"
"
Anwendungen wie zum Beispiel Kinderspielzeug. Die bewährte maxE-Technologie sorgt dafür, dass die Selbstentladung 10-mal geringer ist als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
7
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
8,4 V
Kapazität:
200 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
26,5 mm
Höhe inkl. Pole:
48,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
4
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,70*
€ 4,50*
ab € 6,93*
€ 10,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 11,66*
€ 4,98*
ab € 8,95*
€ 12,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,16*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5035342
€ 8,76*
Ähnlich
Ansmann
5035451
€ 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.