Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkont.-Anbausteckdose 16A 3p 250V IP20 713


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-56559534
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     713
EAN/GTIN:
     4024941007139
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schutzkont.-Anbausteckdose 16A 3p 250V IP20 713

Schutzkontakt-Anbausteckdose
16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP20
Frequenz: AC
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme
Kabeleinführung: sonstige
System: Deutsches System - Typ F
Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015
Gerätehöhe: 50 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 36 mm
Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm
Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm
Halogenfrei: ja
Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, Das Gerät ist ohne Klappdeckel
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
50x50 mm
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,97*
€ 5,92*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,50*
€ 6,69*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,74*
€ 7,04*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,78*
€ 19,51*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.