Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50181514 Herst.-Nr.: 713 EAN/GTIN: 4024941007139 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade 16A 250V IP20 Schraubklemme ohne Klappdeckel Anschluß rückwärtig Farbe: blau vernickelte Kontakte Flanschmaß: 50 x 50 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Ausführung: | SCHUKO | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,10* | € 6,11* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,65* | € 6,87* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,63* | € 7,00* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,31* | € 20,29* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 16,95* | € 20,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|