Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS-TIN 8-40,5mm 12 Stufen 201210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer HSS-TIN 8-40,5mm 12 Stufen 201210
Stufenbohrer HSS-TIN 8-40,5mm 12 Stufen 201210
Artikel-Nr.:
     6012B-56256322
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201210
EAN/GTIN:
     4021104012108
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer cimco
mehrstufenbohrer

Stufenbohrer HSS-TIN 8-40,5mm 12 Stufen 201210

HSS-Stufenbohrer, speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunststoff, Holz, etc.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrstufen:
12
Maßeinheit:
ISO
Min. Bohrdurchmesser:
8 mm
Max. Bohrdurchmesser:
40,5 mm
Max. Plattendicke:
3 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
3
Hartmetallausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Stufenbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 171,66*
€ 202,70*
€ 5,95*
ab € 174,18*
€ 205,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,29*
€ 218,77*
Frei Haus
ab € 190,48*
€ 222,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,40*
€ 229,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,66*
€ 273,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,84*
€ 252,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
201274
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.