Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 201274 Bohrer Taktbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 201274 Bohrer Taktbohrer
Cimco 201274 Bohrer Taktbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77708371
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatz-Zentrierbohrer für Stufenboh...
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
cimco führungsbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Taktbohrer
Bohrdurchmesser
8 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
201275
ab € 54,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.