Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsschutzgitter Nennweite 800 SGCI 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsschutzgitter Nennweite 800 SGCI 80
Berührungsschutzgitter Nennweite 800 SGCI 80
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-56169799
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0095
EAN/GTIN:
     4012799730958
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter maico
lüftergitter

Berührungsschutzgitter Nennweite 800 SGCI 80

Schutzgitter in konischer Ausführung. Für Ventilatoren mit einem kurzen Gehäuse. Das Schutzgutter verhindert den zufälligen Kontakt mit beweglichen Teilen des Ventilators.Artikel: SGCI 80, Material: Stahlblech, Farbe: silber, Gewicht: 5,8 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,8 kg, Breite: 162 mm, Höhe: 798 mm, Tiefe: 162 mm, Breite mit Verpackung: 162 mm, Höhe mit Verpackung: 798 mm, Tiefe mit Verpackung: 162 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
nein
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
ja
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
nein
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,57*
€ 88,64*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,66*
€ 88,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,93*
€ 89,94*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,62*
€ 94,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.