| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56169799 Herst.-Nr.: 0073.0095 EAN/GTIN: 4012799730958 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutzgitter Nennweite 800 SGCI 80 Schutzgitter in konischer Ausführung. Für Ventilatoren mit einem kurzen Gehäuse. Das Schutzgutter verhindert den zufälligen Kontakt mit beweglichen Teilen des Ventilators.Artikel: SGCI 80, Material: Stahlblech, Farbe: silber, Gewicht: 5,8 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,8 kg, Breite: 162 mm, Höhe: 798 mm, Tiefe: 162 mm, Breite mit Verpackung: 162 mm, Höhe mit Verpackung: 798 mm, Tiefe mit Verpackung: 162 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | nein | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 68,42* | € 89,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,79* | € 91,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,55* | € 94,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,33* | € 162,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|