Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte WD1-2DLED3000-840 ET POLARONIQ #6334140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6334140 Deckenbeleuchtung LED 27 W
Trilux 6334140 Deckenbeleuchtung LED 27 W
Artikel-Nr.:
     6012B-56025653
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6334140
EAN/GTIN:
     4018242309306
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Anbauleuchte WD1-2DLED3000-840 ET POLARONIQ #6334140

Exclusive LED-Wand- und Deckenleuchte mit zwei ringkreisförmigen Lichtelementen. Mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. In Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Einbau- oder Halbeinbauleuchte zu verwenden. Kreisringförmige PMMA-Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und fein strukturierter Oberfläche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 725,67*
€ 807,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 730,91*
€ 814,10*
€ 5,95*
ab € 770,44*
€ 850,80*
Frei Haus
ab € 775,28*
€ 861,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 786,69*
€ 869,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,81*
€ 1.035,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,86*
€ 1.031,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,74*
€ 1.002,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,79*
€ 976,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,69*
€ 936,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6372000
ab € 189,93*
Zubehör
TRILUX
6372300
ab € 204,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.