Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsklemme 1-Leiter, TS 35 2016-7111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012B-55962799
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-7111
EAN/GTIN:
     4044918964562
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen

Potentialausgleichsklemme 1-Leiter, TS 35 2016-7111

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme
16 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
16,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1344*
€ 2,7744*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,29585*
€ 2,93585*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,95*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 3,01*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5164*
€ 3,2264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2264*
€ 3,83942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9664*
€ 3,53002
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5164*
€ 2,99452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-7300
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-304
ab € 0,2905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-305
ab € 0,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,156*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405/011-000
ab € 2,7084*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-7192
ab € 0,2292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,18965*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,452*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.