Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal CD 100X100 WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal CD 100X100 WH
Verdrahtungskanal CD 100X100 WH
Artikel-Nr.:
     6012B-55943040
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240640
EAN/GTIN:
     4046356629669
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal CD 100X100 WH

Verdrahtungskanal, Material: PVC, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
100 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 23,115*
€ 28,735*
16 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 22,7477*
€ 28,735*
6
Frei Haus
ab € 24,32334*
€ 29,95334*
6
€ 5,95*
ab € 24,473*
€ 30,333*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 25,22334*
€ 31,25334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,25334*
€ 37,19147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42334*
€ 35,01377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72334*
€ 34,18077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22334*
€ 30,01577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 187,52004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240643
ab € 5,0145*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.