Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal PVC BA6 60025B gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55942656
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA66002507030B
EAN/GTIN:
     4012740102957
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal PVC BA6 60025B gr

Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x25mm steingrau. Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
64 mm
Breite:
31 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
2
€ 5,90*
ab € 4,97*
€ 7,03*
2 Tage
114
2
€ 4,99*
ab € 4,97*
€ 7,03*
5 Tage
282
2
€ 69,00*
ab € 5,25*
€ 7,41*
2
€ 18,00*
ab € 5,27*
€ 7,43*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 6,085*
€ 8,585*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,585*
€ 10,21615
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,515*
€ 10,13285
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,955*
€ 9,46645
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,625*
€ 9,07375
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,295*
€ 8,68105
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,085*
€ 7,24115
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 17,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
BA61501507030B
ab € 2,68*
Ähnlich
Hager
BA62002507030B
ab € 3,33*
Ähnlich
Hager
BA63001507030B
ab € 2,72*
Ähnlich
Hager
BA63002507030B
ab € 6,99*
Ähnlich
Hager
BA66008007030B
ab € 20,3102*
Ähnlich
Hager
BA66010007030B
ab € 20,21*
Ähnlich
Hager
BA68002507030B
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.