Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BA63001507030B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BA63001507030B Elektrogehäusezubehör
Hager BA63001507030B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420351
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BA63001507030B
EAN/GTIN:
     4012740102773
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 4 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5262GRAU
ab € 45,41*
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,89*
Zubehör
Hager
L6490
ab € 67,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.