Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal grau CD-HF 30x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal grau CD-HF 30x60
Verdrahtungskanal grau CD-HF 30x60
Artikel-Nr.:
     6012B-55932601
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240345
EAN/GTIN:
     4046356508308
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal grau CD-HF 30x60

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
30 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 19,13*
16 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,1266*
€ 19,13*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,05167*
€ 19,87167*
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,37083*
€ 20,10083*
Lager 6012
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,92125*
€ 20,66125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 20,66125*
€ 24,58689
pro Stück
ab 48 Stück
€ 20,47125*
€ 24,36079
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,96125*
€ 23,75389
pro Stück
ab 240 Stück
€ 19,30125*
€ 22,96849
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 17,92125*
€ 21,32629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 495,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240370
ab € 3,3039*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0871*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1172*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.