Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ms-Verschlussschraube MVS 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10062156 WISKA Blindstopfen PG21x1,588 MBR-21 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
10062156 WISKA Blindstopfen PG21x1,588 MBR-21 rund mit Schlitz Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012B-55929218
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062156
EAN/GTIN:
     4007685010900
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube

Ms-Verschlussschraube MVS 21

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1,588 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,055*
€ 1,305*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,0631*
€ 1,3131*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0973*
€ 1,3573*
100
Frei Haus
ab € 1,3356*
€ 1,6556*
100
€ 5,95*
ab € 4,47712*
€ 5,12712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3573*
€ 1,61519
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0973*
€ 1,30579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 135,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062155
ab € 0,5891*
Ähnlich
Wiska
10062154
ab € 0,5078*
Ähnlich
Wiska
10062152
ab € 0,3608*
Ähnlich
Wiska
10062153
ab € 0,4491*
Ähnlich
Wiska
10062157
ab € 1,9562*
Ähnlich
Wiska
10062158
ab € 5,60*
Ähnlich
Wiska
10062159
ab € 5,83*
Ähnlich
Wiska
10062160
ab € 9,04*
Ähnlich
Wiska
10062151
ab € 0,2691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.