| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55467672 Herst.-Nr.: 121613 EAN/GTIN: 4015081194315 |
| |
|
| | |
| NOT-AUS Palmenform 60 mm C22-PVT60P-K02 NOT-AUS, Sortiment: RMQ compact, Komplettgerät, Bauform: Palmenform, Durchmesser: 60 mm, Beleuchtung: unbeleuchtet, Drehentriegelung, Anschlussart: Schraubanschluss, Beschreibung: überlistungssicher nach ISO 13850/EN 418, Farbe Pilzstößel: rot, Farbe Tastensockel: gelb, Pilzstößel rot (RAL 3000), Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K. Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Dreh-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Schutzart (IP): | IP67/IP69K | Schutzart (NEMA): | 4X, 13 | Montageart: | Einbau | Mit Beleuchtung: | nein | Versorgungsspannung der Lampe: | 0 V | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,86* | € 37,39* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,28* | € 37,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,50* | € 38,13* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,79* | € 38,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,38* | € 41,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|