Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-XAK Bezeichnungsschild (Ø x H) 90 mm x 90 mm unbeschriftet Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611243-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Eaton M22-XAK Bezeichnungsschild (Ø x H) 90 mm x 90 mm unbeschriftet Gelb 1 St.

Bezeichnungsschild Serie M22-X

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: unbeschriftet · Ausführung (allgemein): Form: rund · Einbau-Durchmesser: 90 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 90 mm x 90 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
gelb
Aufdruck-Motiv:
unbeschriftet
Typ (Hersteller-Typ):
M22-XAK
Ausführung (allgemein):
Form: rund
Einbau-Durchmesser:
90 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Bezeichnungsschild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,97*
€ 5,18*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,90*
€ 6,85*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,40*
€ 6,94*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,96*
€ 6,94*
Lager 102
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.