Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton C22-PVT Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 250V, 2 Öffner, Rot Ø 22mm, x 92mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7933575
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121613 C22-PVT60P-K02
EAN/GTIN:
     5059039089710
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Not Aus Taster
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = C22-PVT
Farbe = Rot
Nennspannung = 250V
Versorgungsstrom = 4A
Drucktaster Material = Kunststoff

Kompakter Not-Aus-Taster von Eaton - Serie C22. Diese Serie von Not-Aus-Drucktasten C22 von Eaton bietet eine vereinfachte und effiziente Installation durch die "Monoblock"-Technologie. Die "Monoblock"-Technologie bezieht sich auf die Kontaktblöcke, die in jedes Not-Aus-Tastengerät integriert sind, sodass keine zusätzlichen Rückwandkomponenten gekauft und montiert werden müssen. Dies alles in einem Gerät macht auch die Notwendigkeit von selbstüberwachenden Kontaktblöcken überflüssig. Die kompakten Not-Aus-Taster der Serie C22 wurden mit Blick auf Sicherheit entwickelt und bieten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen. Typische Anwendungen. Not-Aus-Druckschalter sind für die elektrische Automatisierung und Steuerumgebungen konzipiert und finden sich häufig in Tastenstationen, in denen Benutzer an einem Steuerpult, in abgehängten Bedientafeln oder in einer Bedientafel sitzen können. Geeignet für eine Vielzahl von Not-Aus- und Sicherheitsanwendungen einschließlich Werks-Förderbändern, Rolltreppen und Bedientafeln. Eigenschaften und Vorteile. Ergonomische Pilzkopf-Drucktaste für einfache Bedienung 22,5 mm Ausschnittdurchmesser Mechanische Lebensdauer von über 50.000 Zyklen Betriebstemperatur von -25 → +70 °C Das flache Kunststoffdesign sorgt für ein attraktives, modernes Aussehen und Gefühl Die hohen Schutzarten an der Vorderseite (bis zu IP69K) und an der Rückseite (IP65) dieser Geräte sind die perfekte Wahl für Anwendungen, bei denen öldichter Schutz vor Schmutz oder Flüssigkeiten erforderlich ist. Die Drucktaste wird als komplette Einheit geliefert, um eine einfache Installation für weltweite Anwendungen zu ermöglichen Drehbare Reset- und Schlüsselrückstellungsmodelle verfügbar Die C22-Serie verfügt über anpassungsfähige Funktionalitäten. Was ist der Unterschied zwischen einem Drucktaster für Not-Aus und einem Universaldrucktaster?. Ein Universal-Druckschalter wird für Steuerungen verwendet, z. B. zum Starten des Maschinenbetriebs oder einfach zum Umschalten von Modi. Ein Druckschalter für Not-Aus wird jedoch hauptsächlich als Sicherheitsmaßnahme zum Stoppen von gefährlichen Ereignissen verwendet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
C22-PVT
Farbe:
Rot
Nennspannung:
250V
Versorgungsstrom:
4A
Drucktaster Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, eaton pilztaster rot, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 7933575, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Eaton, 121613C22PVT60PK02, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,53*
€ 38,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,56*
€ 38,30*
€ 3,90*
ab € 29,12*
€ 38,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,42*
€ 41,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,58*
€ 41,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216464
ab € 3,94*
Zubehör
Eaton
216465
ab € 3,93*
Zubehör
Eaton
216483
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.