Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4p. 250A BG2 NZMH2-4-A250/160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55257620
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265878
EAN/GTIN:
     4015082658786
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 4p. 250A BG2 NZMH2-4-A250/160

Leistungsschalter NZM2, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 250 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.090,46*
€ 1.186,95*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.090,48*
€ 1.192,18*
Frei Haus
ab € 1.145,96*
€ 1.253,96*
€ 5,95*
ab € 1.187,92*
€ 1.291,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.199,32*
€ 1.307,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,24*
€ 1.555,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,71*
€ 1.540,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,93*
€ 1.490,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,38*
€ 1.459,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,32*
€ 1.427,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,63*
Zubehör
Eaton
266750
ab € 13,82*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,45*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,77*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,66*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,00*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,71*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,24*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,48*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,01*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 170,74*
Zubehör
Eaton
259832
ab € 522,75*
Zubehör
Eaton
266642
ab € 86,33*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.