| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55246027 Herst.-Nr.: 1SDA066444R0001 EAN/GTIN: 8015644003401 |
| |
|
| | |
| Hilfskontakt 1SDA066444R0001 Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107). Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Montageart: | sonstige | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,88* | € 52,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,98* | € 52,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,10* | € 52,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,62* | € 53,61* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,96* | € 54,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|