Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsbandschelle EB 0-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsbandschelle EB 0-1
Erdungsbandschelle EB 0-1
Artikel-Nr.:
     6012B-55112593
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2020417
EAN/GTIN:
     4025221122054
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
pollmann erdungsschellen
erdungsschellen

Erdungsbandschelle EB 0-1

Für verzinkte Stahlrohre und Kupferrohre, für Anwendung in weitestgehend trockenen Innenräumen
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
8..50 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
2,5..16 mm²
Anzahl der Leiter:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,191*
€ 1,671*
10
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,69*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,348*
€ 1,888*
3 Tage
139
1
€ 5,80*
ab € 1,30*
€ 2,06*
3 Tage
53
1
€ 6,50*
ab € 1,36*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,888*
€ 2,24672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,818*
€ 2,16342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,668*
€ 1,98492
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5057515
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.