| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-40503 Herst.-Nr.: 2020417 EAN/GTIN: 4025221122054 |
| |
|
| | |
| Pollmann Erdungsbandschelle EB 0-1 Klemm-/Spannbereich 8 ... 50mm, Klemm-/Spannbereich Zoll 1 1/2 Zoll, Werkstoff rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche unbehandelt, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 2,5 ... 16mm², Anzahl der Leiter 2, Für verzinkte Stahlrohre und Kupferrohre, für Anwendung in weitestgehend trockenen Innenräumen Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 8 mm | 50 mm | Klemm-/Spannbereich Zoll: | 1 1/2 Zoll | Werkstoff: | rostfreier Stahl (V2A) | Oberfläche: | unbehandelt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 2.5 mm² | 16 mm² | Anzahl der Leiter: | 2 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Edelstahlrohrschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsbandrohrschelle, Erdungsbandschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,191* | € 1,671* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,21* | € 1,69* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,348* | € 1,888* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,30* | € 2,06* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,36* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|