Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55061655 Herst.-Nr.: 166-50003 EAN/GTIN: 4031026309590 |
| |
|
| | |
| 90 Grd. Verschraubung Messing vernickelt A90FM-M25-NPB-ML(10) IP68 wenn eine zusätzliche Dichtung verwendet wird. Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt. Weitere Informationen: | | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Ausführung: | 90°-Winkel | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | sonstige | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M25 x 1,5 | Einteilig: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Winkel-Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, winkel schlauchverschraubung, schlauchverschraubung abgewinkelt, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Rohrverschraubung, Schlauchnippel, Metallschutzschlauchverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallrohrverschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,47* | € 172,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,21* | € 172,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,74* | € 177,38* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,68* | € 192,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 149,24* | € 210,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,374* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|