Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° abgewinkelte Steckverbinder; Gewinde: Innen,Außenring


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
90° Verschraubung Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt
90° Verschraubung Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt
90° Verschraubung Innen- und Außengewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-A90FM-M25-NPB-ML
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -100...300°C
Material: Messing
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: 90° abgewinkelte Steckverbinder
Anwendung der Kabelzubehörteile: schutzrohre;Schutzrohr
Anschlüsse: M25
Gewinde-Art: Außenring;Innen
Herstellerserie: HelaGuard
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,00*
€ 21,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,13*
€ 172,50*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 147,73*
€ 173,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 153,18*
€ 178,49*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 149,97*
€ 213,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,26*
€ 253,7794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,17*
€ 250,1023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,36*
€ 227,7184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,28*
€ 221,6732
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 163,71*
€ 194,8149
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,97*
€ 178,4643
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,997* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.