Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-GT BRASS M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-GT BRASS M12
Verschraubung WP-GT BRASS M12
Artikel-Nr.:
     6012B-55052636
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241031
EAN/GTIN:
     4046356711678
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m12 messing
kabelverschraubungen messing

Verschraubung WP-GT BRASS M12

Verschraubung, Material: Messing vernickelt, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 9 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,463*
€ 1,463*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,83*
€ 10,65*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,172*
€ 11,102*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 11,23*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,539*
€ 11,589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,589*
€ 13,79091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,749*
€ 11,60131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,289*
€ 11,05391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,659*
€ 10,30421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,569*
€ 10,19711
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 8,539*
€ 10,16141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240687
ab € 18,4968*
Zubehör
Phoenix Contact
3240865
ab € 2,8956*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.