Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID, UHF Transponder Rectangular,On-Metal 6061389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-53661795
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6061389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder

RFID, UHF Transponder Rectangular,On-Metal 6061389

RFID, RFID-Transponder, UHF Transponder, Rectangular, On-Metal & High Memory, global, Trägerfrequenz: 865 MHz ... 928 MHz, Besondere Merkmale: On Metal, High Memory, Speicherkapazität (UII / User Memory): 240/64.000 Bit, Abmessungen (L x B x H): 8 mm x 65 mm x 45 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
8 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, nfc tag
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,99*
€ 67,61*
€ 8,95*
ab € 53,38*
€ 71,36*
€ 4,98*
ab € 61,09*
€ 78,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 81,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.