Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK Transponder Typ UHF-Transponder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2869963
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6061389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
Gerätetyp = UHF-Transponder
Länge = 8mm
Breite = 65mm
Tiefe = 45mm
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
UHF-Transponder
Länge:
8mm
Breite:
65mm
Tiefe:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, nfc tag, 2869963, Automation, Sensoren, RFIDs, SICK, 6061389, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,99*
€ 67,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,38*
€ 71,36*
€ 4,98*
ab € 61,09*
€ 78,90*
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 81,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.