Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53267611 Herst.-Nr.: 5773000004 EAN/GTIN: 4043718054909 |
| |
|
| | |
| USB-Kabel 2m,A-St/B-St KIN 5773000004 USB 2.0 Kabel A-Stecker/B-Stecker, USB 1.1 kompatibel, Farbe: Grau Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Länge: | 2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,61* | € 8,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,82* | € 8,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,17* | € 8,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,21* | € 8,95* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,60* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|