| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52763594 Herst.-Nr.: U0128-201 EAN/GTIN: 4047101042153 |
| |
|
| | |
| Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM CBC5 5711-1M Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen), PVC-Kabelmantel, Leitungslänge 1 m, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: grau, UL-Zulassung, Open connector, Kupplung gerade 7/8 , Leitungslänge: 1.0 Meter Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 7 A | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Bemessungsspannung: | 300 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,59* | € 69,84* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,63* | € 72,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,55* | € 73,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,66* | € 73,92* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,66* | € 74,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|