Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM CBC5 5711-1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM CBC5 5711-1M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM CBC5 5711-1M
Artikel-Nr.:
     3517A-52763594
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     U0128-201
EAN/GTIN:
     4047101042153
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
CANopen Steckverbinder

Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) RKM CBC5 5711-1M

Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen), PVC-Kabelmantel, Leitungslänge 1 m, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: grau, UL-Zulassung, Open connector, Kupplung gerade 7/8 , Leitungslänge: 1.0 Meter
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-40..80 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,48*
€ 69,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,79*
€ 71,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,00*
€ 72,72*
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 72,97*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,87*
€ 73,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.