Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/DUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelsteckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/DUO
Doppelsteckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/DUO
Artikel-Nr.:
     6012B-52752235
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804036
EAN/GTIN:
     4055626225760
Suchbegriffe:
Industrierelais
Schaltschrank
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose

Doppelsteckdose Steckgesicht Typ CF EO-CF/UT/LED/DUO

Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Leuchtanzeige, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
SCHUKO
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbautiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,10*
€ 26,30*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 20,005*
€ 26,385*
29 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,91*
€ 27,48*
Lager 6012
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,975*
€ 27,545*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,65*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,545*
€ 32,77855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,055*
€ 31,00545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,525*
€ 29,18475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,905*
€ 28,44695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,975*
€ 24,96025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SV13166KK16
ab € 31,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,894*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.